Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 93402 Grommet Pvc Musta | AE6RYK 5UVZ6

GROTE 93402 Läpivienti Pvc Musta

Varastossa
Tuote: AE6RYK Malli: 93402Ristiviite: 5UVZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
Suorittaa loppuunMusta
Sisällä Dia.1 1 / 4 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.4 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varastonumerolle (47502,47503,45232,45233)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.eräDia ulkopuolella.Hinta
GROTE 91400 Grommet 2 13/16 tuuman tunnus | AB9URC 2FDV7 91400Musta2-25 / 32 "Läpivienti3-1 / 4 "€3.98
GROTE 91410 Grommet 3 tuuman tunnus | AB9URE 2FDV9 91410Musta3"Läpivienti3-5 / 8 "€4.24
GROTE 91740 Grommet 4 tuuman tunnus | AB9URJ 2FDW4 91740Musta4-1 / 2 "Läpivienti5-1 / 4 "€4.82
GROTE 92120 Grommet 2 5/16 tuuman tunnus | AB9URQ 2FDX1 92120Musta2-5 / 16 "Läpivienti2-13 / 16 "€4.62
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 tuuman tunnus | AB9UTD 2FDY4 94010Musta2-25 / 32 "Läpivienti3-1 / 4 "€9.56
GROTE 94100 Grommet 2 5/16 tuuman tunnus | AB9UTF 2FDY6 94100Musta2-1 / 3 "Läpivienti2-13 / 16 "€9.49
GROTE 91950 Grommet Closed Back 4-1 / 2 Id Pvc Musta | AC3RTM 2VPZ2 91950Musta4-1 / 2 "Läpivienti, suljettu takaosa5-1 / 4 "€24.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 93402 Läpivienti Pvc Musta
€7.18 / yksikkö