Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 90971-5 Halogeenilampun spade -liitin 12v kirkas | AB9UQY 2FDV3

GROTE 90971-5 Halogeenipolttimojen lapioliitin 12v Kirkas

Varastossa
Tuote: AB9UQY Malli: 90971-5Ristiviite: 2FDV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosavalaisin
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu2.7A
lampun tyyppiHalogeeni
ShapeKynttilä
Irtisanomisen tyyppiJohdotettu Spade-terminaalilla
KäytettyVaroitusvalojen lamppu
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539212040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVolt-polttimoHinta
GROTE 91051 Halogeenilamppuliitin 24v Kirkas | AC3RTD 2VPY3 9105124€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 90971-5 Halogeenipolttimojen lapioliitin 12v Kirkas
€16.22 / yksikkö