Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 90221 korvaava linssi mallille AB9FRZ Clear | AC3RRU 2VPX3

GROTE 90221 Vaihtolinssi AB9FRZ kirkkaalle

Varastossa
Tuote: AC3RRU Malli: 90221Ristiviite: 2VPX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssit 2CWN2: lle
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9001904000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 90221 Vaihtolinssi AB9FRZ kirkkaalle
€5.09 / yksikkö