Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 87111 Ei-virtajohto 15 jalkaa musta | AA6GEM 13X009

GROTE 87111 Non Abs Virtajohto 15 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AA6GEM Malli: 87111Ristiviite: 13X009

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty ei-ABS-virtajohto
Liittimen pääSuora / Suora
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari1 / 12-6 / 14
Takki väriMusta
Takin materiaaliPolymeeri
Temp. alue-55 - 190 astetta F
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierretty johto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariHinta
GROTE 87020 Ei-abs virtajohto 12 jalkaa musta | AA6GEK 13X007 8702012ft.1 / 10-6 / 12€115.17
GROTE 87110 Ei abs -virtajohto 12 jalkaa musta | AA6GEL 13X008 8711012ft.1 / 12-6 / 14€92.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 87111 Non Abs Virtajohto 15 jalkaa musta
€98.15 / yksikkö