Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9557 -liitosputki - 10 kpl pakkaus | AB9VCT 2FFY4

GROTE 84-9557 Jatkoputki – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VCT Malli: 84-9557Ristiviite: 2FFY4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitos
VäriTina
YhteysPuristus / juote
LiitäntämateriaaliTina / kupari
Mitata3/0
MateriaaliTina päällystetty kupari
AlaluokkaJatkosputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9448 -liitosputki - pakkaus 10 | AB9VBT 2FFR6 84-9448Tina4Kupari10€23.56
GROTE 84-9463 -liitosputki - 10 kpl pakkaus | AB9VBW 2FFT1 84-9463Kupari6Kupari10€17.68
GROTE 84-9552 -liitosputki - pakkaus 10 | AB9VCM 2FFX8 84-9552Tina8Tina päällystetty kupari10€16.01
GROTE 84-9553 -liitosputki - pakkaus 10 | AB9VCN 2FFX9 84-9553Tina2Tina päällystetty kupari10€27.50
GROTE 84-9554 -liitosputki - pakkaus 10 | AB9VCP 2FFY1 84-9554Tina1Tina päällystetty kupari10€27.20
GROTE 84-9555 -liitosputki - 10 kpl pakkaus | AB9VCQ 2FFY2 84-9555Tina1/0Tina päällystetty kupari10€34.39
GROTE 84-9556 -liitosputki - pakkaus 10 | AB9VCR 2FFY3 84-9556Tina2/0Tina päällystetty kupari10€29.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9557 Jatkoputki – 10 kappaleen pakkaus
€64.58 /pakkaus