Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9287 Pidä alhaalla J-pultti 8 tuumaa - 2 kpl pakkaus AB9VAZ 2FFH6

GROTE 84-9287 Pidä alaspainettu sarja J pultti 8 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VAZ Malli: 84-9287Ristiviite: 2FFH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä Aseta J-pultti painettuna
VäriHopea
YhteysRuuvi
Yhteyden tyyppiRuuvi
KoteloTeräs
Pituus8"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaKaapelityökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
GROTE 84-9286 Pidä alhaalla J-pultti 10 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB9VAY 2FFH5 84-928610 "2€6.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9287 Pidä alaspainettu sarja J pultti 8 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€8.94 /pakkaus