Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9239 Akkukaapeli valmiiksi valmistettu AB9UZU 2FFD7

GROTE 84-9239 Valmiiksi tehty akkukaapeli

Varastossa
Tuote: AB9UZU Malli: 84-9239Ristiviite: 2FFD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun maadoitushihna
VäriMusta
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2
Pituus9"
MateriaaliKupari
Nastan koko3 / 8 "
AlaluokkaMaadoitettu hihna
Langan väriMusta
Langan koko2 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GROTE 84-9240 Akkukaapeli valmiiksi valmistettu AB9UZV 2FFD8 84-924013 "€44.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9239 Valmiiksi tehty akkukaapeli
€27.44 / yksikkö