Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9134 -sivupääte - 25 kpl pakkaus | AB9UXZ 2FER6

GROTE 84-9134 Yleiskäyttöinen sivuliitin – 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UXZ Malli: 84-9134Ristiviite: 2FER6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
Värisinkki
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeYleismaailmallinen
Mitata6 - 2/0
MateriaaliJohtaa
AlaluokkaAkun kiinnitin
TyyppiAutomotive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GROTE 82-9134 -sivupääte - 2 kpl pakkaus | AB9FTT 2CWT2 82-91342€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9134 Yleiskäyttöinen sivuliitin – 25 kpl pakkaus
€100.67 /pakkaus