CHRISLYNN 86203 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/16 tuuman pora, HSS | AF9PHY 30PF96

CHRISLYNN 86203 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/16 tuuman pora, HSS

Tuote: AF9PHY Malli: 86203Ristiviite: 30PF96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Poran koko1 11 / 16 "
MateriaaliHSS
Kierteen kokoM42 x 4.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)16.83
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPoran kokoHinta
CHRISLYNN 86190 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 3/32 tuuman pora, HSS | AF9NVN 30PF92 86190M27 x 31 3 / 32 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86194 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 7/32 tuuman pora, HSS | AF9NVP 30PF93 86194M30 x 3.51 7 / 32 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86196 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/32 tuuman pora, HSS | AF9NVQ 30PF94 86196M33 x 3.51 11 / 32 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86201 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 15/32 tuuman pora, HSS | AF9PHX 30PF95 86201M36 x 41 15 / 32 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86206 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/16 tuuman pora, HSS | AF9PHZ 30PF97 86206M42 x 31 11 / 16 "-
Tarjouspyyntö
CHRISLYNN 86187X tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 3/64 tuuman pora, HSS | AG9BFR 86187XM26 x 1.51 3 / 64 "€279.72
CHRISLYNN 86188 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 5/64 tuuman pora, HSS | AG9BFU 86188M27 x 1.51 5 / 64 "€306.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 86203 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/16 tuuman pora, HSS