Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9133 Lug Heavy Duty - Pakkaus 2 | AB9VBG 2FFJ6

GROTE 82-9133 Lug Heavy Duty - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VBG Malli: 82-9133Ristiviite: 2FFJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug Heavy Duty
Värisinkki
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeYleismaailmallinen
Mitata1 - 4/0
MateriaaliJohtaa
AlaluokkaHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9133 Lug Heavy Duty - 2 kpl pakkaus
€19.24 /pakkaus