Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 73150-5 Äänimerkki 7/8 tuuman korkeuden halogeenilamppu | AE6RYZ 5UWC4

GROTE 73150-5 Piippaus takaisin ylös Halogeenipolttimo 7/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE6RYZ Malli: 73150-5Ristiviite: 5UWC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiippaus Varmuuskopioi halogeenilamppu
Nykyinen piirretty1.67A
Korkeus7 / 8 "
KoteloLasilamppu
Pituus1.5 "
AsennusYleismaailmallinen
Jännite12 VDC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 73150-5 Piippaus takaisin ylös Halogeenipolttimo 7/8 tuuman korkeus
€54.14 / yksikkö