Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 72110-5 Horn Kotimaan | AC3RQK 2VPN4

GROTE 72110-5 Horn Kotimaan

Varastossa
Tuote: AC3RQK Malli: 72110-5Ristiviite: 2VPN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
desibeliä125 dB
Suorittaa loppuunMusta emali
Käytettäväksi päälläKotimaan ajoneuvot
MateriaaliTeräs
TyyppiMatala
Jännite12 DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8512300020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläTyyppiHinta
GROTE 72010-5 Sarven tuonti | AC3RQJ 2VPN3 72010-5Tuo ajoneuvojaKorkea€56.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 72110-5 Horn Kotimaan
€34.91 / yksikkö