Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 67001 Suljettu merkkilampun letti | AB9FUV 2CWY2

GROTE 67001 Tiivistetty merkkilamppu Pigtail

Varastossa
Tuote: AB9FUV Malli: 67001Ristiviite: 2CWY2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tussilamppu
Pituus6"
TyyppiRing-terminaalin maa
Langan tyyppiTylppä leikattu lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii 2 "ja 2 1/2" pyöreisiin ja mehiläispesätyyppisiin LED- ja hehkulamppuihin, Slim-line .180-uros

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLangan tyyppiHinta
GROTE 66840 Pigtail -suljettu merkintäalusta | AC3RPZ 2VPL2 66840Alusta, .180 MiesKupari€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 67001 Tiivistetty merkkilamppu Pigtail
€5.45 / yksikkö