Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 66840 Pigtail -suljettu merkintäalusta | AC3RPZ 2VPL2

GROTE 66840 Pigtail Sealed Marker -alustan maadoitus

Varastossa
Tuote: AC3RPZ Malli: 66840Ristiviite: 2VPL2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tussilamppu
Värisininen
Connector TypeValkoinen / musta
Pituus6"
Min. Langan koko10AWG
TyyppiAlusta, .180 Mies
Langan tyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLangan tyyppiHinta
GROTE 67001 Suljettu merkkilampun letti | AB9FUV 2CWY2 67001Ring-terminaalin maaTylppä leikattu lanka€5.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 66840 Pigtail Sealed Marker -alustan maadoitus
€9.15 / yksikkö