Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 63601 kohdevalaisimen led-valaisin kirkas | AC3RNP 2VPG5

GROTE 63601 Spot Lamp Led työvalaisin kirkas

Varastossa
Tuote: AC3RNP Malli: 63601Ristiviite: 2VPG5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyölamppu
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu0.8A
Syvyys3.156 "
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus3.625 "
MateriaaliPainevalettu kotelo, polykarbonaattilinssi
Kirje1
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiSpot, Mini
Volt-polttimo12
Leveys5 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVolt-polttimoVäriNykyinen arvosteluLeveysSyvyyslampun tyyppiPituusMateriaaliHinta
GROTE 63151-5 Suorakulmainen halogeenityövalaisin | AB9FTH 2CWP9 63151-512Valkoinen / Kirkas4.7A6.875 "2.75 "Halogeeni5"DURAMOLD (TM)€38.19
GROTE 64891 Työvalaisinkumi 4 x 6 tuumaa | AB9FTX 2CWT7 6489112Valkoinen / Kirkas-7.5 "5.25 "hehkuva6.625 "Kumikotelo€37.14
GROTE 63171-5 Työvalaisin Suorakulmainen halogeenikirkas | AC3RNF 2VPF6 63171-512Poista valinta4.7A6.875 "2.75 "Halogeeni5"DURAMOLD (TM)€38.85
GROTE 63571 kohdevalaisimen led-teho korkea AC3RNL 2VPG2 6357124Poista valinta4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Jauhemaalattu teräs / valettu alumiini / polykarbonaattilinssi€725.71
GROTE 63591 puolisuunnikkaanlamppu Led korkea teho kirkas | AC3RNN 2VPG4 6359112Poista valinta4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Jauhemaalattu teräs / valettu alumiini / polykarbonaattilinssi€715.33
GROTE 63611 Tulvavalaisin Led Työvalaisin Kirkas | AC3RNQ 2VPG6 6361112Poista valinta0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Painevalettu kotelo, polykarbonaattilinssi€151.57
GROTE 63621 puolisuunnikkaan valaistu led-työvalaisin kirkas | AC3RNR 2VPG7 6362112Poista valinta0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Painevalettu kotelo, polykarbonaattilinssi€152.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 63601 Spot Lamp Led työvalaisin kirkas
€154.78 / yksikkö