Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 62271 yhden järjestelmän varalamppu | AB9FTD 2CWP1

GROTE 62271 Yhden järjestelmän varalamppu

Varastossa
Tuote: AB9FTD Malli: 62271Ristiviite: 2CWP1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaralamppu
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu2.1A
Syvyys2"
Halkaisija4 5 / 16 "
lampun tyyppihehkuva
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiVääntökiinnike II, geelikiinnitys
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiNainen Pin
TyyppiYhden järjestelmän
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIrtisanomisen tyyppiVäriNykyinen arvosteluTyyppiSyvyysHalkaisijalampun tyyppiMateriaaliHinta
GROTE 62011 Oe-tyylinen kaksoisjärjestelmäinen varalamppu | AB9FRZ 2CWN2 62011HardwiredHarmaa2.1AOE-tyylinen kaksoisjärjestelmä1-17 / 32 "3.875 "hehkuvaABS / akryyli / teräs€22.46
GROTE 62171 4 kaksoisjärjestelmäinen varalamppu | AB9FTA 2CWN4 62171LettiPoista valinta2.1AKahden järjestelmän sarja2"4 5 / 16 "hehkuvapolykarbonaatti€19.99
GROTE 62391 kaksoisjärjestelmän johtava varalamppu | AB9FTE 2CWP3 62391Tappiliitäntäjärjestelmä käyttää tinattuja, messinkisiä liittimiäPoista valinta0.25ADual-järjestelmä3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonaatti€166.69
GROTE 62401 Yhden järjestelmän johtava varalamppu | AB9FTF 2CWP5 62401Tappiliitäntäjärjestelmä käyttää tinattuja, messinkisiä liittimiäPoista valinta0.6AYhden järjestelmän3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolykarbonaatti€317.91
GROTE 62151 Varalampun upotettava kaksoisjärjestelmä | AC3RNA 2VPF1 62151HardwiredPoista valinta2.1ADual-järjestelmä1.875 "5.5 "hehkuvaRuostumaton teräs / polykarbonaatti€28.77
GROTE 62211 -varalamppuyksikkö | AC3RNC 2VPF3 62211LettiPoista valinta2.1AYhden järjestelmän2"4 5 / 16 "hehkuvapolykarbonaatti€24.47
GROTE 62691 Varalamppu Led Dual System | AE6RXR 5UVX5 62691LettiValkoinen / Kirkas0.03 - 0.24 ADual-järjestelmä1-9 / 16 "4 5 / 16 "LEDABS / akryyli€73.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 62271 Yhden järjestelmän varalamppu
€16.35 / yksikkö