Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 61E41 Kumi-hyötykäyttövalo Led 12v | AA6GCN 13W958

GROTE 61E41 Kumikäyttöinen Dome-lamppu, led 12v

Varastossa
Tuote: AA6GCN Malli: 61E41Ristiviite: 13W958

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome lamppu
VäriValkoinen / Kirkas
Nykyinen arvostelu0.6A
Syvyys4-1/3
Halkaisija4 8 / 25 "
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
MateriaaliPolykarbonaatti / kumi
AsennustyyppiLäpivienti
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiUrosnasta useille letkuille ja liitäntävaihtoehdoille
KäytettyHyödyllisyys
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijalampun tyyppiMateriaaliAsennustyyppiIrtisanomisen tyyppiHinta
GROTE 61611 -kupuvalaisin Led 18-5 / 16 tuumaa valkoinen | AB9FRX 2CWL7 616112.16A1"-LED-UpotettuHardwired€479.43
GROTE 61881 Dome Lamp Led Valkoinen Pituus 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-UpotettuHardwired€277.31
GROTE 61051 Dome-lampun vääntökiinnike Ii-hehkulamppu | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "hehkuvapolykarbonaattivääntöLetti€18.62
GROTE 61141 Dome Lamp Led laippakiinnike | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDAlumiini / akryyliLaippaHardwired€130.95
GROTE 61161 Dome-lamppu pyöreällä kytkimellä | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "hehkuvapolykarbonaattipintaHardwired€22.81
GROTE 61171 Dome-lampun pinta-asennuksen led-halkaisija 5 29/32 tuumaa | AE6RXJ 5UVU6 611710.6A1-11 / 64 "5 29 / 32 "LEDPolykarbonaatti / ABSpintaHardwired€167.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 61E41 Kumikäyttöinen Dome-lamppu, led 12v
€88.86 / yksikkö