Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60280 Pieni suorakulmainen lisenssilamppu | AB9FRN 2CWJ9

GROTE 60280 Pieni suorakaiteen muotoinen lupalamppu

Varastossa
Tuote: AB9FRN Malli: 60280Ristiviite: 2CWJ9
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
€13.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisenssilamppu
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu0.33A
Syvyys1.75 "
Halkaisija1.75 "
Lampun käyttöikä15,000 hr.
lampun tyyppihehkuva
Pituus4 19 / 64 "
MateriaaliABS / polykarbonaatti
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiLetti
Volt-polttimo12
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyNykyinen arvosteluSyvyysLeveysHalkaisijaPituusMateriaaliIrtisanomisen tyyppiHinta
GROTE 60261 Pieni lisenssilamppu | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / polykarbonaattiLetti€6.01
GROTE 60291 Suorakulmainen lisenssilamppu | AB9FRP 2CWK2 60291Kapeat asennussovellukset0.66A3 / 4 "1.187 "3 / 4 "3 13 / 16 "polykarbonaattiLetti€8.62
GROTE 60331 Suljettu Turtlebackii-lisenssilamppu | AB9FRQ 2CWK4 60331Hyötyperävaunut0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "polykarbonaattiVedenpitävä uros-nastaliitäntä hyväksyy UBS-lavan€11.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60280 Pieni suorakaiteen muotoinen lupalamppu
€13.45 / yksikkö