Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 53052 Lampun yksi kasvot punainen | AC3RKY 2VNY3

GROTE 53052 Lamppu, yksipuolinen punainen

Varastossa
Tuote: AC3RKY Malli: 53052Ristiviite: 2VNY3
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
€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kasvon lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.59 - 2.1 A
Syvyys4.5 "
Halkaisija4.125 "
lampun tyyppihehkuva
MateriaaliSinkkipainevalu / akryyli
Kirje1/2 20 x 1 9/16
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiYhden kasvot
KäytettyAlle 80 "leveät ajoneuvot
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 53052 Lamppu, yksipuolinen punainen
€33.89 / yksikkö