Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 52193 Soikea soikea sivuvalo / kohdevalaisin | AB9FPD 2CWB8

GROTE 52193 Economy Ovaali Kääntö-/merkkilamppu

Varastossa
Tuote: AB9FPD Malli: 52193Ristiviite: 2CWB8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuvalot
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.48 - 2.1 A
Syvyys1.5 "
Halkaisija2.75 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.25 "
Materiaalipolykarbonaatti
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiTalous
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
GROTE 52533 Soikea sivuvalo / kohdevalaisin | AB9FPF 2CWC2 525330.59 - 2.1 A6.5 "Urostappi2.5 "€22.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 52193 Economy Ovaali Kääntö-/merkkilamppu
€13.73 / yksikkö