Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 52533 Soikea sivuvalo / kohdevalaisin | AB9FPF 2CWC2

GROTE 52533 Soikea sivusuunta/merkkilamppu

Varastossa
Tuote: AB9FPF Malli: 52533Ristiviite: 2CWC2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuvalot
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.59 - 2.1 A
Syvyys1.5 "
hyödytTavalliset soikeat lampun läpiviennit ja kannattimet
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiVääntövuori III, geelikiinnitys
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiUrostappi
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusIrtisanomisen tyyppiLeveysHinta
GROTE 52193 Soikea soikea sivuvalo / kohdevalaisin | AB9FPD 2CWB8 521930.48 - 2.1 A6.25 "Letti2.25 "€13.73

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 52533 Soikea sivusuunta/merkkilamppu
€22.81 / yksikkö