Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 46092 Pieni neliötietokoneluokkainen lamppu punainen AC3RHH 2VNP1

GROTE 46092 Small Square PC-mitoitettu lamppu punainen

Varastossa
Tuote: AC3RHH Malli: 46092Ristiviite: 2VNP1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.33A
Syvyys1.875 "
hyödytSuora vaihto Truck-Lite 12200R (punainen) tai 12200Y (keltainen)
Lampun käyttöikä15,000 hr.
lampun tyyppihehkuva
Pituus3.187 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennustyyppipinta
MuotoNeliö
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiUPS-tyyli, pieni, PC-luokiteltu
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNykyinen arvosteluSyvyyshyödytlampun tyyppiPituusTyyppiHinta
GROTE 46902 Valaisin / merkkivalo Ohutviiva Led Punainen | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "punainen0.07A1.437 "Kapeat kiskot ja kanavatLED5 5 / 16 "Ohut viiva€20.02
GROTE 46903 Vapaa / merkkivalo Keltainen | AB9FMB 2CVW5 469037 / 8 "Keltainen0.07A1.437 "Kapeat kiskot ja kanavatLED5 5 / 16 "Ohut viiva€21.03
GROTE 46922 Lampun ohutlinja / merkkivalo Punainen | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "punainen0.07A1.437 "Kapeat kiskot ja kanavatLED5 5 / 16 "Ohut viiva€19.75
GROTE 46933 Vapaavalot / merkkivalo Led Led Yellow Body AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Keltainen0.07A1.437 "Kapeat kiskot ja kanavatLED5 5 / 16 "Ohut viiva€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 46092 Small Square PC-mitoitettu lamppu punainen
€7.91 / yksikkö