Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 45172 Lamppu kapearaiteinen punainen | AB9FKP 2CVR7

GROTE 45172 Välys/merkkilamppu kapea kisko punainen

Varastossa
Tuote: AB9FKP Malli: 45172Ristiviite: 2CVR7
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
€17.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.33A
Syvyys1.5 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs / akryyli
AsennustyyppiLitteä selkä
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiKapea kisko, panssaroitu kotelo
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluSyvyysPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
GROTE 45173 Lamppu kapearaiteinen keltainen / AB9FKQ 2CVR8 45173Keltainen0.33A1.5 "4.5 "Teräs / akryyliKapea kisko, panssaroitu kotelo2.12 "€16.94
GROTE 45663 Lampun merkkivalo matalalla reunalla keltaisella | AB9FKY 2CVT6 45663Keltainen0.27A7 / 16 "6"DURAMOLD (R), ruostumaton teräs / akryyliMatala profiili1 9 / 16 "€18.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 45172 Välys/merkkilamppu kapea kisko punainen
€17.43 / yksikkö