Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 44820 Sähkömekaaninen vilkkuva kirkas | AC3RGE 2VNK2

GROTE 44820 Kirkas sähkömekaaninen vilkku

Varastossa
Tuote: AC3RGE Malli: 44820Ristiviite: 2VNK2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen vilkku
Suorittaa loppuunPoista valinta
Flash-nopeus minuutissa60 ja 120
Korkeus1.375 "
Päätteiden lukumäärä3
TyyppiHeavy Duty
Jännitearvot12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536410005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (10)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 44820 Kirkas sähkömekaaninen vilkku
€24.96 / yksikkö