Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 44810 Sähkömagneettinen vilkku | AB9FKL 2CVR4

GROTE 44810 Sähkömagneettinen vilkku

Varastossa
Tuote: AB9FKL Malli: 44810Ristiviite: 2CVR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen vilkku
Suorittaa loppuunMusta
Flash-nopeus minuutissa60 ja 120
Korkeus1.375 "
Jännitearvot12
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536410005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
GROTE 44540 Sähkömagneettinen vilkku | AB9FKF 2CVP8 44540punainen1.5 "1.12 "€27.50
GROTE 44690 Sähkömagneettinen vilkku | AB9FKG 2CVP9 44690Poista valinta1.75 "1.12 "€32.38
GROTE 44710 Sähkömagneettinen vilkku | AB9FKH 2CVR1 44710Poista valinta1.75 "1.12 "€27.52
GROTE 44720 Sähkömagneettinen vilkku | AB9FKJ 2CVR2 44720Poista valinta1.75 "1.12 "€50.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 44810 Sähkömagneettinen vilkku
€12.10 / yksikkö