Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 41012 Ruuvattava punainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa | AC3RFA 2VNF5

GROTE 41012 Heijastin Kierrettävä punainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3RFA Malli: 41012Ristiviite: 2VNF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Väripunainen
Halkaisija2"
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä
TyyppiRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHinta
GROTE 40093 Heijastin, ruuvattava keltainen halkaisija 2 1/2 tuumaa | AC3REL 2VND6 40093Keltainen2.5 "€2.91
GROTE 41013 Ruuvattava keltainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa | AC3RFB 2VNF6 41013Keltainen2"€4.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 41012 Heijastin Kierrettävä punainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa
€4.16 / yksikkö