Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40093 Heijastin, ruuvattava keltainen halkaisija 2 1/2 tuumaa | AC3REL 2VND6

GROTE 40093 Heijastin Ruuvattava Keltainen Halkaisija 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3REL Malli: 40093Ristiviite: 2VND6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
VäriKeltainen
Halkaisija2.5 "
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä
TyyppiRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHinta
GROTE 41012 Ruuvattava punainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa | AC3RFA 2VNF5 41012punainen2"€4.16
GROTE 41013 Ruuvattava keltainen pyöreä halkaisija 2 tuumaa | AC3RFB 2VNF6 41013Keltainen2"€4.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40093 Heijastin Ruuvattava Keltainen Halkaisija 2 1/2 tuumaa
€2.91 / yksikkö