Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40092 Heijastinruuvikiinnitys Punainen halkaisija 2 1/2 tuumaa | AC3REK 2VND5

GROTE 40092 Heijastimen ruuvikiinnitys punainen halkaisija 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3REK Malli: 40092Ristiviite: 2VND5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Väripunainen
Halkaisija2.5 "
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä
TyyppiRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
GROTE 40152 Heijastimen ruuvikiinnike Punainen Halkaisija 3 1/2 tuumaa | AC3REP 2VND9 401523.5 "€3.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40092 Heijastimen ruuvikiinnitys punainen halkaisija 2 1/2 tuumaa
€2.91 / yksikkö