Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40152 Heijastimen ruuvikiinnike Punainen Halkaisija 3 1/2 tuumaa | AC3REP 2VND9

GROTE 40152 Heijastimen ruuvikiinnitys punainen halkaisija 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3REP Malli: 40152Ristiviite: 2VND9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Väripunainen
Halkaisija3.5 "
MateriaaliAkryyli
ShapePyöreä
TyyppiRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
GROTE 40092 Heijastinruuvikiinnitys Punainen halkaisija 2 1/2 tuumaa | AC3REK 2VND5 400922.5 "€2.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40152 Heijastimen ruuvikiinnitys punainen halkaisija 3 1/2 tuumaa
€3.83 / yksikkö