GRINDMASTER CECILWARE CORP GML467AL tyhjennysventtiili, 120V, 8 mm, Gb/Java/Hdw/L | CR3LVX 62XG79

GRINDMASTER CECILWARE CORP GML467AL tyhjennysventtiili, 120 V, 8 mm, Gb/Java/HDw/L

Tuote: CR3LVX Malli: GML467ALRistiviite: 62XG79
€371.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRINDMASTER CECILWARE CORP GML467AL tyhjennysventtiili, 120 V, 8 mm, Gb/Java/HDw/L
€371.84 / yksikkö