Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE TR-12A kosketukseton voltin ilmaisin, 50 - 1000 V AC | AH4VEW 35ME41

GREENLEE TR-12A kosketukseton voltin ilmaisin, 50 - 1000 V AC

Varastossa
Tuote: AH4VEW Malli: TR-12ARistiviite: 35ME41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketukseton jännitteen ilmaisin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppiAAA
osoitusKuuluva ja visuaalinen
Käyttölämpötila.50 astetta 122 astetta F
TurvallisuusarviointiCat IV 1000V
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Jännitealue50 - 1000 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskulamppu: Ei
    • Virtakytkin: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Tunnistaa jännitteen häiritsemättömissä ja tavanomaisissa 15A ja 20A, patentoitu automaattinen itsetesti varmistaa laitteen eheyden, hiljaisessa tilassa käytettävän hiljaisen tilan ominaisuuden, turvallisen käytön jännitteen havaitsemiseksi pistorasioissa, valaisimissa, johdonsuojakytkimissä , Johdot ja kaapelit tai jos haluat löytää katkoksen langassa, sammuu automaattisesti viiden minuutin käyttämättömyyden jälkeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiJännitealueHinta
GREENLEE GT-16 säädettävä jänniteilmaisin, 5 - 1000 V AC | AC2WTE 2NRW6 GT-16JänniteilmaisinPeukalo5 - 1000 V AC€46.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE TR-12A kosketukseton voltin ilmaisin, 50 - 1000 V AC
€6.96 / yksikkö