Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE GT-16 säädettävä jänniteilmaisin, 5 - 1000 V AC | AC2WTE 2NRW6

GREENLEE GT-16 säädettävä jännitteen ilmaisin, 5 - 1000 V AC

Varastossa
Tuote: AC2WTE Malli: GT-16Ristiviite: 2NRW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppiAAA
osoitusKuuluva ja visuaalinen
Pituus5"
TurvallisuusarviointiCat IV 1000V
Kytkimen tyyppiPeukalo
Jännitealue5 - 1000 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Säädettävä herkkyys, tunnistaa kuumat, neutraalit johtimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiJännitealueHinta
GREENLEE TR-12A kosketukseton voltin ilmaisin, 50 - 1000 V AC | AH4VEW 35ME41 TR-12AKosketukseton jännitteen ilmaisinON / OFF-50 - 1000 VAC€6.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE GT-16 säädettävä jännitteen ilmaisin, 5 - 1000 V AC
€46.90 / yksikkö