Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE RS232 Pin Connector Punch Unit, #25, 1.6555 x 1.853 x 0.469 tuumaa Koko | AD6RUV 4A721

GREENLEE RS232-nastaliittimen rei'itysyksikkö, #25, 1.6555 x 1.853 x 0.469 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RUV Malli: RS232Ristiviite: 4A721

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,494.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin kolkutyökalu
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16 Ga.
Reiän koko1.655 x 1.853 x 0.469 "
Nastojen lukumäärä25
TyyppiElektroninen liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoNastojen lukumääräHinta
GREENLEE 229-nastainen liitinyksikkö, #9, 0.787 x 0.982 x 0.469 tuumaa Koko | AD6RUW 4A722 2290.787 x 0.982 x 0.469 "9€1,467.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE RS232-nastaliittimen rei'itysyksikkö, #25, 1.6555 x 1.853 x 0.469 tuumaa
€1,494.27 / yksikkö