Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE PA2061 Puristustyökalu, RJ-45 Puristuskapasiteetti | AH6HRC 36CG12

GREENLEE PA2061 puristustyökalu, RJ-45 puristuskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH6HRC Malli: PA2061Ristiviite: 36CG12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustyökalu kuolee
KaapelialueAvaamaton WE/SS
Kaapelin tyyppiStrand lanka
VärikoodiKeltainen 12, Sininen 16 Sininen, Punainen 22
PuristuskapasiteettiRJ-45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueHinta
GREENLEE PA2035 Puristustyökalu | AH6HRG 36CG16 PA2035-€64.80
GREENLEE PA2033 Puristustyökalu | AH6HRH 36CG17 PA203322-18, 16-14, 12-10 AWG€64.61
GREENLEE PA2096 Puristustyökalu | AH6HRJ 36CG18 PA209616-14, 22-18 AWG€69.21
GREENLEE PA2095 puristustyökalu | AH6HRK 36CG19 PA209522-20, 18-16, 14-12, 10 AWG€53.01
GREENLEE PA2031 Puristustyökalu | AH6HRL 36CG20 PA203110-8, 14-12 AWG€54.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE PA2061 puristustyökalu, RJ-45 puristuskapasiteetti
€44.68 / yksikkö