Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE NR1 mutterikannatin, 1-3/4 tuuman halkaisija | AA7ZLD 16V990

GREENLEE NR1 mutterikannatin, halkaisija 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7ZLD Malli: NR1Ristiviite: 16V990

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinäjuoksija
Koko7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GREENLEE NR2 mutterikannatin, halkaisija 2-3/8 tuumaa | AA7ZLE 16V991 NR28.625 "€447.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE NR1 mutterikannatin, halkaisija 1-3/4 tuumaa
€386.98 / yksikkö