Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE NC-100 johdotustesteri, 5 - 10 Ft. Kaapelin pituus | AE9GBX 6JJJ2

GREENLEE NC-100 johdotustesteri, 5 - 10 Ft. Kaapelin pituus

Varastossa
Tuote: AE9GBX Malli: NC-100Ristiviite: 6JJJ2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNetCat 100 -kaapelitesteri
Sovittimen tyyppiRJ-45 ja F
Connector TypeRJ45, RJ12, F-tyyppi
näyttönestekidenäyttö
Linjan napaisuuden ilmaisinKyllä
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Data Safe Monitor (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE NC-100 johdotustesteri, 5 - 10 Ft. Kaapelin pituus
€179.81 / yksikkö