Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE LDTAPKIT Poranteräsarja, 8-32 - 1/4-20 koko, HSS, 6 kpl | AH2WTL 30HK33

GREENLEE LDTAPKIT Poranteräsarja, 8-32 - 1/4-20 koko, HSS, 6 osaa

Varastossa
Tuote: AH2WTL Malli: LDTAPKITRistiviite: 30HK33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty poraus / napautus / upotussarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä6
Koot sisältyvät8-32NC, 10-32NF, 1/4-20NC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE LDTAPKIT Poranteräsarja, 8-32 - 1/4-20 koko, HSS, 6 osaa
€109.53 / yksikkö