Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE LDTAP1/4-20 Poranterä, 1/4-20NC koko, 20 kierre tuumaa kohti, HSS | AH2WTP 30HK36

GREENLEE LDTAP1/4-20 poranterä, 1/4-20NC koko, 20 kierre tuumaa kohti, HSS

Varastossa
Tuote: AH2WTP Malli: LDTAP1/4-20Ristiviite: 30HK36
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
€20.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Bit
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE LDTAP8-32 Poranterä, 8-32NC koko, 32 kierre tuumaa kohti, HSS | AH2WTM 30HK34 LDTAP8-32€21.55
GREENLEE LDTAP10-32 Poranterä, 10-32NF koko, 32 kierre tuumaa kohti, HSS | AH2WTN 30HK35 LDTAP10-32€19.78
GREENLEE DTAPM5C Poranterä, M5 x 0.8mm koko, HSS | AH4FDP 34F671 DTAPM5C€16.47
GREENLEE DTAPM6C Poranterä, M6 x 1mm koko, HSS | AH4FDQ 34F673 DTAPM6C€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE LDTAP1/4-20 poranterä, 1/4-20NC koko, 20 kierre tuumaa kohti, HSS
€20.53 / yksikkö