Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE LDTAP8-32 Poranterä, 8-32NC koko, 32 kierre tuumaa kohti, HSS | AH2WTM 30HK34

GREENLEE LDTAP8-32 poranterä, 8-32NC koko, 32 kierre tuumaa kohti, HSS

Varastossa
Tuote: AH2WTM Malli: LDTAP8-32Ristiviite: 30HK34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Bit
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE LDTAP10-32 Poranterä, 10-32NF koko, 32 kierre tuumaa kohti, HSS | AH2WTN 30HK35 LDTAP10-32€20.09
GREENLEE LDTAP1/4-20 Poranterä, 1/4-20NC koko, 20 kierre tuumaa kohti, HSS | AH2WTP 30HK36 LDTAP1/4-20€20.76
GREENLEE DTAPM5C Poranterä, M5 x 0.8mm koko, HSS | AH4FDP 34F671 DTAPM5C€16.47
GREENLEE DTAPM6C Poranterä, M6 x 1mm koko, HSS | AH4FDQ 34F673 DTAPM6C€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE LDTAP8-32 poranterä, 8-32NC koko, 32 kierre tuumaa kohti, HSS
€21.55 / yksikkö