Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE L107 Torpedo Level, 9 tuuman pituus, 1.25 tuumaa leveys, 0.75 tuumaa syvyys | AE4KFN 5LE33

GREENLEE L107 Torpedo, pituus 9 tuumaa, leveys 1.25 tuumaa, syvyys 0.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KFN Malli: L107Ristiviite: 5LE33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus0.0005 "
VäriVihreä
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus8.5 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä4
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä4
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 2 injektiopulloa (1) 30 astetta ja (1) 45 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusHinta
GREENLEE L77 Mini Magnetic Bubble Level, 6.5 tuuman pituus, 1.8 tuuman leveys, 0.75 tuumaa syvyys | AD7RGT 4GA95 L770.0005 tuumaa / tuuma5.5 "€94.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE L107 Torpedo, pituus 9 tuumaa, leveys 1.25 tuumaa, syvyys 0.75 tuumaa
€95.18 / yksikkö