Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 tonnia, kupari, 32 kpl | AB4EGU 1XGB2

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 tonnia, kupari, 32 osaa

Varastossa
Tuote: AB4EGU Malli: KD12CURistiviite: 1XGB2
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
€2,210.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristussarja
Kaapelialue6-750 MCM
Kaapelin tyyppiKupari
Koko6-750 MCM
VärikoodiKyllä
Puristuskapasiteetti6 AWG - 750 kcmil
MateriaaliTaottu teräs
Maks. Puristusvoima12 Ton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.961
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään 1XGA6-sähkötyökalun kanssa paristokäyttöisille puristimille 12 tonnin voimalla
    • Jokaiseen muottiin merkitty langan koko tunnistamisen helpottamiseksi
    • Suulakekoko painetaan liittimeen vastaamaan langan kokoa ja poistamaan ristiviittaukset
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta suojaa korroosiolta
    • 6 AWG - 750 Kcmil kupariliittimille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiHinta
GREENLEE KD12AL U Style Die Kit, 12 tonnia, alumiinia, 16 kpl | AB4EGV 1XGB3 KD12ALAlumiini€2,169.38
GREENLEE K22S1GL Die Kit, kupari | AF2RLV 6XH29 K22S1GLKupari€2,140.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 tonnia, kupari, 32 osaa
€2,210.91 / yksikkö