Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N636 -tyhjiöharjatyökalu, halkaisija 5 tuumaa | AE4CPT 5JJD9

GUARDAIR N636 tyhjiöharjatyökalu, halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4CPT Malli: N636Ristiviite: 5JJD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin harjatyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus5"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi 1.5 "tyhjiöletkun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GUARDAIR N6362 -tyhjiöharjatyökalu, halkaisija 5 tuumaa | AE4CPU 5JJE0 N6362€90.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N636 tyhjiöharjatyökalu, halkaisija 5 tuumaa
€57.07 / yksikkö