Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE JRF-REPR Terän vaihtosarja, 8 tuuman kokonaispituus, 3 tuumaa Max. Kaapeli halk. | AH4VPK 35ML99

GREENLEE JRF-REPR teränvaihtosarja, kokonaispituus 8 tuumaa, maks. 3 tuumaa. Kaapeli halk.

Varastossa
Tuote: AH4VPK Malli: JRF-REPRRistiviite: 35ML99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän vaihtosarja
SäädettäväEi
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
TehtävätVain nauhat
EristettyEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE JRF-RXLP Teränvaihtosarja, 8 tuuman kokonaispituus, 3 tuumaa max. Kaapeli halk. | AH4VPL 35MM01 JRF-RXLP€236.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE JRF-REPR teränvaihtosarja, kokonaispituus 8 tuumaa, maks. 3 tuumaa. Kaapeli halk.
€297.58 / yksikkö