GREENLEE EHP700L11 Akkupumppu, 10000 psi paineluokitus, 2-vaihe | AF7KUL 21TX97

GREENLEE EHP700L11 akkupumppu, 10000 psi paineluokitus, 2-vaihe

Varastossa
Tuote: AF7KUL Malli: EHP700L11Ristiviite: 21TX97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,993.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukäyttöinen hydraulipumppu
Laturin tulojännite120
Control-riipuksen koko (Ft.)6
Nestesatama NPT3/8 tuumaa
Suurin paine10,000 PSI
Moottorityyppi2-vaiheinen hydraulinen
Öljyn tilavuus @ 10,000 PSI0.80 kpl
Säiliön kapasiteetti0.2 Gal.
Säiliön materiaaliLasikuituvahvistettu polyamidi
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8467891000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE EHP700L11 akkupumppu, 10000 psi paineluokitus, 2-vaihe
€9,993.57 / yksikkö