Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE EAC18120 johdoton verkkolaite, 120V AC | AE8AGR 6CCJ6

GREENLEE EAC18120 johdoton verkkolaite, 120 V AC

Varastossa
Tuote: AE8AGR Malli: EAC18120Ristiviite: 6CCJ6
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
€544.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton verkkolaite
Akun kapasiteetti3.3 Ah
Porttien lukumäärä1
Jännite120 VAC - 18 VDC
Jännitealue120 V AC - 18 V DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE EAC18120 johdoton verkkolaite, 120 V AC
€544.62 / yksikkö