Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE AT8L LAN -väriaine | AE9GBV 6JJJ0

GREENLEE AT8L LAN-väriaine

Varastossa
Tuote: AE9GBV Malli: AT8LRistiviite: 6JJJ0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLAN-väriaine
näyttöLED
Linjan napaisuuden ilmaisinKyllä
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9030400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään johdotusjärjestelmissä, mukaan lukien Datacom, Telecom, turvallisuus / hälytys, ääni ja CATV
    • Suunniteltu verkon asentamiseen ja ylläpitoon
    • Sisältää lähetysäänen, vilkkuvan keskittimen, kytkinportin ja tietokoneen toimintavalot nopeaan tunnistamiseen
    • Sisältää kaksi valittavaa äänilähtöä useiden rivien tunnistamista varten
    • Jatkuvuustestaus ja napaisuuden ilmaisin nopeaan pistorasiaan tunnistamiseen
    • 8-asentoiset modulaariset välilehdet sekä Datacomin että Telecomin testaamiseen
    • Akun heikko ilmaisin ja automaattinen virrankatkaisu akun käyttöiän säilyttämiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE AT8L LAN-väriaine
€153.33 / yksikkö