TENNSCO HMLB-60 kaappipenkki, 60 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH3GEJ Malli: HMLB-60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta penkki
Suorittaa loppuunLaminoitu
Materiaalijalopuu
Kokonaissyvyys9 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus1 1 / 4 "
kokonaisleveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLeveysHinta
TENNSCO HMLB-36 kaappi, 36 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa Koko | CH3GEG HMLB-3636 "-€176.23
TENNSCO HMLB-48 kaappi, 48 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa Koko | CH3GEH HMLB-4848 "-€226.81
TENNSCO HMLB-72 kaappi, 72 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa Koko | CH3GEK HMLB-7272 "72 "€329.57
TENNSCO HMLB-84 kaappi, 84 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa Koko | CH3GEL HMLB-8484 "84 "€385.64
TENNSCO HMLB-96 kaappi, 96 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa Koko | CH3GEM HMLB-9696 "96 "€449.69
TENNSCO HMLB-108 kaappi, 108 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa Koko | CH3GEN HMLB-108-108 "€637.64
Tarjouspyyntö
TENNSCO HMLB-120 kaappipenkki, 120 x 9-1/2 x 1-1/4 tuuman koko | CH3GEP HMLB-120-120 "€717.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO HMLB-60 kaappipenkki, 60 x 9-1/2 x 1-1/4 tuumaa
€273.55 / yksikkö