GREENLEE 7906SB Hydraulinen Knockout Kit, Punch, 8 tonnia, 1/2 - 2 tuumaa putkikoko | AE3CCB 5C634

GREENLEE 7906SB Hydraulinen Knockout Kit, Rei'itys, 8 tonnia, 1/2 - 2 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AE3CCB Malli: 7906SBRistiviite: 5C634 / 30HK31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,056.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'ityssarja
Putken ja putken koko1/2 "- 2"
Maks. Työn paksuus10 ga.
Palojen lukumäärä9
Työkappaleen materiaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuljettajan kulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPalojen lukumääräTyökappaleen materiaaliHinta
GREENLEE 7706SB Hydraulinen Knockout Kit, 8 tonnia, 1/2 - 2 tuuman koko | AA9NTQ 1ED77 7706SB10 ga. Teräs10Lievä teräs€2,275.36
GREENLEE 7307 Hydraulic Knockout Kit, 1/2 - 2 tuuman koko | AB4EGY 1XGB6 730710 ga. Ruostumaton teräs16Ruostumaton teräs€2,464.44
GREENLEE 744 Hydraulic Knockout Kit, 1/2 - 1-1/4 tuuman koko | AB4EGZ 1XGB7 74410 ga. Ruostumaton teräs9Ruostumaton teräs€1,529.75
GREENLEE 7806SB Hydraulinen Knockout Kit, 8 tonnia, 1/2 - 2 tuuman koko | AD6RUZ 4A726 7806SB-11Lievä teräs€2,060.61
GREENLEE 7506 Rei'ityssarja, 1/2 - 2 tuuman putkikoko, 11 tonnin hydraulinen painin | AD6YTN 4CN01 7506-10Ruostumaton teräs€3,553.41
GREENLEE 7306SB Hydraulinen Knockout Kit, jossa käsipumppu ja rei'itys, 11 tonnia, 1/2 - 2 tuumaa putkikoko | AE3CCA 5C633 7306SB-8Lievä teräs€2,139.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7906SB Hydraulinen Knockout Kit, Rei'itys, 8 tonnia, 1/2 - 2 tuuman putkikoko
€2,056.52 / yksikkö