HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE4 -seinähylly H 34 W 48 D 18 Kromi | AC2AVW

APPROVED VENDOR 2HGE4 Seinähyllyt K 34 W 48 S 18 Kromi

Varastossa
Tuote: AC2AVW Malli: 2HGE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus34 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD8 Seinähyllyt H 34 W 24 D 14 Kromi | AC2AVQ 2HGD814 "24 "€252.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGD9 Seinähyllyt H 34 W 24 D 18 Kromi | AC2AVR 2HGD918 "24 "€263.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGE1 Seinähyllyt H 34 W 36 D 14 Kromi | AC2AVT 2HGE114 "36 "€287.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE2 -seinähylly H 34 W 36 D 18 Kromi | AC2AVU 2HGE218 "36 "€316.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE3 -seinähylly H 34 W 48 D 14 Kromi | AC2AVV 2HGE314 "48 "€346.84
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HGE5 -seinähylly H 34 W 60 D14 Kromi | AC2AVX 2HGE514 "60 "€388.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HGE6 Seinähyllyt H 34 W 60 D 18 Kromi | AC2AVY 2HGE618 "60 "€469.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGE4 Seinähyllyt K 34 W 48 S 18 Kromi
€341.99 / yksikkö