Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP11 vetonasta, 3/4 x 4.77 tuuman koko | AD3MYQ 40H684

GREENLEE 7212SP11 vetonasta, 3/4 x 4.77 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MYQ Malli: 7212SP11Ristiviite: 40H684

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä Stud
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko3/4 x 4.77 tuumaa
ToimintoReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia
Nastojen lukumäärä1
KäytäValmistajanumero LS50L11SP ja 7906SBSP rei'itysohjainsarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE 7212SP12 vetonasta, 3/4 x 5.63 tuuman koko, hiiliteräs | AD3MYX 40H692 7212SP12€115.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP11 vetonasta, 3/4 x 4.77 tuumaa
€110.46 / yksikkö